Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MJ11016 TO-3 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mj11016_inchange.pdf
mj11016_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-MJ11016ISC
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     MJ11016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Schalttransistor
Transistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 120 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 120 V
  • Kollektorstrom: 30 A
  • Verlustleistung: 200 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, ic verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.