| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-LTV817S Herst.-Nr.: LTV817S-TA1-C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: FOTOKOPPLER
- Details: 1 Channel / 1 Kanal
- Durchlassstrom: 50 mA
- Kollektorstrom: 50 mA
- Sperrspannung: 6 V
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 6 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Eingangskapazität: 30 pF
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 200 - 400 %
- Betriebstemperatur: -55 - 110 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP-4 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | FOTOKOPPLER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 100 | | € 7,00* | ab € 0,0509* | € 0,1312* | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,161* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,067* | € 0,3409* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|