| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-L6205PD Herst.-Nr.: L6205PD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: DMOS BRÜCKENTREIBER
- Details: Dmos Dual Full Bridge Driver
- Versorgungsspannung: 8 - 52 V
- Eingansspannung: -0,3 - 7 V
- Versorgungsstrom: 2,8 A
- Spitzen-Versorgungsstrom: 7,1 A
- Ausgangsstrom: 2,8 A
- Schaltfrequenz: 100 kHz
- Drain-Source-Einschaltwiderstand: 300 mOhm
- Wärmewiderstand Sperrschicht - Case: 1 °C/W
- Wärmewiderstand Sperrschicht - Ambiente: 35 °C/W
- Betriebstemperatur: -25 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | POWERSO20 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | DMOS BRÜCKENTREIBER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 600 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | | | € 7,00* | ab € 3,81* | € 11,182* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,37* | € 12,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,25* | € 13,70* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,96* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|