Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-7113IT LED5MM_ROT THT Leuchtdiode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-7113IT LED5MM_ROT THT Leuchtdiode
L-7113IT LED5MM_ROT THT Leuchtdiode
Artikel-Nr.:
     8802-KB L7113IT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
  • Technologie: Leuchtdiode
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot transparent
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 180 mcd
  • Abstrahlwinkel: 20°
  • Wellenlänge: 617 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,9 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_ROT
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
Leuchtdiode
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
46000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0486*
€ 0,0806*
25
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,1087*
1 Tag
103
30
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1624*
5
€ 5,90*
ab € 0,0566*
€ 0,281*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,83*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,79*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,87*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,91*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,48*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.