Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 80÷180mcd; 20°; Front: gewölbt; 1,9÷2,3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 80÷180mcd; 20°; Front: gewölbt; 1,9÷2,3V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 80÷180mcd; 20°; Front: gewölbt; 1,9÷2,3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-7113IT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617nm
Diodenlinse: transparent;rot
Helligkeit: 80...180mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0489*
€ 0,0812*
25
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,109*
1 Tag
103
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1628*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,2816*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,83*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,79*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,93*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,89*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,52*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.