Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTD-2012LVZGCK LED2x1 SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kptd-2012lvzgck_kingbright.pdf
kptd-2012lvzgck_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTD2012LVZGCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-2012LVZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 2 x 1.25 x 1.05 mm
  • Lichtstärke: 440 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Durchlassstrom: 20 mA
  • max. Sperrstrom: 50 uA
  • max. Durchlassstrom: 100 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 82 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2x1
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,149*
€ 0,213*
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,33*
2
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,639*
1 Tag
6555
5
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 0,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 639,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.