Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2364457
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-2012LVZGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2364457, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPTD2012LVZGCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,148*
€ 0,214*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,34*
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
2
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,629*
1 Tag
6545
5
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 0,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.