Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0805, grün, 515 nm, 180 mcd bis 0.44 cd, 30°, KPTD-2012LVZGCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0805, grün, 515 nm, 180 mcd bis 0.44 cd, 30°, KPTD-2012LVZGCK
LED, SMD, 0805, grün, 515 nm, 180 mcd bis 0.44 cd, 30°, KPTD-2012LVZGCK
Artikel-Nr.:
     4502-72S6980
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-2012LVZGCK
EAN/GTIN:
     4099879016614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
SMD-Chip-LED-Lampe, KPTD-2012LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphirbasis. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder einen antielektrostatischen Handschuh zu tragen. Features * Geringer Stromverbrauch * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * RoHS-konform Anwendungen * Hintergrundbeleuchtung * Statusanzeige * Haushalt und intelligente Geräte * Am Körper zu tragende und tragbare Geräte * Anwendungen im Gesundheitswesen
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
1.25 mm
Durchlassspannung:
2.65 V
Durchlassstrom:
2 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
0805
Länge:
2 mm
Lichtstärke min.:
180 mcd
Lichtstärke typ.:
0.44 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
515 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,148*
€ 0,199*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
2
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,629*
1 Tag
6570
5
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 0,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.