Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-3216MGC LED3.2x1.6x1.1MM_1206_WASSERKLAR SMT CHIP LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KP-3216MGC LED3.2x1.6x1.1MM_1206_WASSERKLAR SMT CHIP LEUCHTDIODE GRÜN
KP-3216MGC LED3.2x1.6x1.1MM_1206_WASSERKLAR SMT CHIP LEUCHTDIODE GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB KP3216MGC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216MGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
  • Technologie: CHIP LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: mega grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaIP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,1 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 70 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3.2x1.6x1.1MM_1206_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
CHIP LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
76000
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,167*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,199*
1 Tag
715
10
€ 5,95*
ab € 0,2882*
€ 0,5644*
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,60*
2
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.