Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,1 V, 120 ° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,1 V, 120 ° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-4663863
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216MGC
EAN/GTIN:
     5059041352079
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 70 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm
Linsenfarbe = Klar

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), 1,1 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Sowohl rechteckige als auch runde Streuscheibenform erhältlich. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Höhe: 1,1 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
70 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4663863, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP3216MGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76000
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,167*
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,199*
2 Tage
715
10
€ 5,95*
ab € 0,2882*
€ 0,5644*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,60*
2
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.