Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-2012SF4C LED2x1 SMT LEUCHTDIODE INFRAROT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kp-2012sf4c_kingbright.pdf
kp-2012sf4c_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KP2012SF4C
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SF4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
  • Technologie: LEUCHTDIODE INFRAROT
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: infrarot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaAs
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 2 x 1.25 x 1.1 mm
  • Gehäuse: 0805
  • Po: 1.5 mW/sr
  • Abstrahlwinkel: 160°
  • Wellenlänge: 50 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 1200 mA
  • Kapazität: 90 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 85 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2x1 RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
LEUCHTDIODE INFRAROT Montageart
Montageart:
Oberflächenmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ir emitter 880nm, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 0,691*
Lager 8802
20000
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,32*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 12,20*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
KP-2012P3C
ab € 0,0902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.