|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-ATMEGA8APU Herst.-Nr.: ATmega8A-PU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 8-bit In-System Programmable Flash Microcontroller
- Programmspeicher: 8 KB
- Datenspeicher SRAM: 1 KB
- Datenspeicher EPROM: 512 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23
- A/D-Wandler Kanäle: 6
- Takt-Frequenz: 16 MHz
- Timers 8/16-bit: 2/1
- PWM-Module: 3
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 2,7 V - 5,5 V
- Konnektivität: I²C/SPI/USART
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-28 RoHS-konfomität | RoHS-konfomität: | Ja Technologie | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 14 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 8,95* | ab € 1,63* | € 2,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,35* | € 3,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,56* | € 3,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,33* | € 4,02* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 5 |  | € 7,00* | ab € 1,76* | € 4,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|