Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SD2495 TO220_ISOLIERT THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sd2495_inchange.pdf
2sd2495_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5420249500
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SD2495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
  • Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 110 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 110 V
  • Kollektorstrom: 6 A
  • Verlustleistung: 30 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220_ISOLIERT
Technologie:
TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, SD2495
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,797*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.