Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SD957 TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sd957_hitachi.pdf
2sd957_hitachi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5420095700
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SD957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 1500 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 6 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
8 - 36
Weitere Suchbegriffe: SD957
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,758*
€ 6,85202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,866*
€ 4,60054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,756*
€ 4,46964
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.