Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SD898 TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sd898b_hit_renesas.pdf
2sd898b_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5420089800
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SD898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 1500 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 3 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -45 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SD898
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,431*
€ 2,89289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,381*
€ 2,83339
pro Stück
ab 38 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 39 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.