Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SD612 TO126 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SD612 TO126 THT TRANSISTOR NPN
2SD612 TO126 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5420061200
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SD612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 25 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 25 V
  • Kollektorstrom: 2 A
  • Verlustleistung: 10 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO126
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: SD612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.