Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC4237 TO-3PN THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SC4237 TO-3PN THT TRANSISTOR NPN
2SC4237 TO-3PN THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5410423700
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SC4237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 800 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1200 V
  • Kollektorstrom: 10 A
  • Verlustleistung: 150 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC4237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.