Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC4236 TO-3PN THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SC4236 TO-3PN THT TRANSISTOR NPN
2SC4236 TO-3PN THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5410423600
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SC4236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 800 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1200 V
  • Kollektorstrom: 6 A
  • Verlustleistung: 100 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC4236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.