Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC3886A TO-3P(H)IS THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc3886a_inchange.pdf
2sc3886a_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410388600
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SC3886A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 600 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektorstrom: 8 A
  • Verlustleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3P(H)IS
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC3886A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.