Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC3866 TO-220FA THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc3866_inchange.pdf
2sc3866_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410386600
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SC3866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 800 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 900 V
  • Kollektorstrom: 3 A
  • Verlustleistung: 40 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-220FA
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC3866
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.