Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC3865 TO-220FA THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc3865_diverse.pdf
2sc3865_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410386500
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     2SC3865
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 400 V
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • Kollektorstrom: 5 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 40 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-220FA
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
10
Weitere Suchbegriffe: SC3865
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,056*
€ 3,63664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,006*
€ 3,57714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,966*
€ 3,52954
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 29 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.