Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC3317 TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SC3317 TO220 THT TRANSISTOR NPN
2SC3317 TO220 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5410331700
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     2SC3317
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 400 V
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • Kollektorstrom: 5 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 40 W
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Klassifikation:
10
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC3317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 73 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.