Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC2921 MT-200 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SC2921 MT-200 THT TRANSISTOR NPN
2SC2921 MT-200 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5410292100
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SC2921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 160 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 160 V
  • Kollektorstrom: 15 A
  • Verlustleistung: 150 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
MT-200
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Klassifikation:
P
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC2921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.