Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC2857 TO92 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc2857_sanyo.pdf
2sc2857_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410285700
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SC2857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 180 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 180 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 50 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
  • Ausgangskapazität: 4 pF
  • min. Transitfrequenz: 50 MHz
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
100 - 200
Weitere Suchbegriffe: SC2857
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 81 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 82 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 83 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 84 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.