Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC387 TO92 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc362-2sc391_db_toshiba.pdf
2sc362-2sc391_db_toshiba.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410038700
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     2SC387
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 20 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 12 V
  • Ermitter-Base-Spannung: 2 V
  • IC max. Kollektorstrom: 100 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 400 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC387
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 724 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.