Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SB927 TO92L THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sb927_sanyo.pdf
2sb927_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5400092700
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SB927
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -30 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -25 V
  • Ermitter-Base-Spannung: -6 V
  • IC max. Kollektorstrom: -6 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92L
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SB927
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0931*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 262 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 263 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.