Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SB883 TO-3P THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sb883_sanyo.pdf
2sb883_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5400088300
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SB883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -70 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -60 V
  • Emitter-Base-Spannung: -6 V
  • Kollektorstrom: -15 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 70 W
  • Transitfrequenz: 20 MHz
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3P
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
2000-5000
Weitere Suchbegriffe: SB883
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.