Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SB825 TO-220AB THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sb825_sanyo.pdf
2sb825_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5400082500
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SB825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -60 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -50 V
  • Emitter-Base-Spannung: -6 V
  • Kollektorstrom: -7 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 40 W
  • Transitfrequenz: 10 MHz
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-220AB
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
S
Weitere Suchbegriffe: SB825
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 53 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 54 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.