Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SB775 TO-3P THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sb775_sanyo.pdf
2sb775_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5400077500
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SB775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -100 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -85 V
  • Emitter-Base-Spannung: -6 V
  • Kollektorstrom: -6 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 60 W
  • Ausgangskapazität: 160 pF
  • Transitfrequenz: 15 MHz
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3P
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
60 - 200
Weitere Suchbegriffe: SB775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 37 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 38 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.