Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SB764 TO92L THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sb764_sanyo.pdf
2sb764_sanyo.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5400076400
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SB764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -60 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -50 V
  • Ermitter-Base-Spannung: -5 V
  • IC max. Kollektorstrom: -1 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 900 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92L
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: SB764
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.