Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SA812 SOT23 SMT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SA812 SOT23 SMT TRANSISTOR PNP
2SA812 SOT23 SMT TRANSISTOR PNP
Artikel-Nr.:
     8802-5390081200
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     2SA812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
schalttransistor pnp
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -60 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -50 V
  • Ermitter-Base-Spannung: -5 V
  • IC max. Kollektorstrom: -100 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, SA812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.