Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC9013N TO92 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC9013N TO92 THT TRANSISTOR NPN
TC9013N TO92 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5310901374
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     TC9013N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 40 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 625 mW
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
0 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 56 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.