Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2818A TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S2818A TO-3 THT TRANSISTOR NPN
S2818A TO-3 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-5240281861
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     S2818A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 700 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektorstrom: 5 A
  • Verlustleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,246*
€ 2,67274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,216*
€ 2,63704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,016*
€ 2,39904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.