Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2000N NPN TO-3PFA THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
s2000n_toshiba.pdf
s2000n_toshiba.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5240200066
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     S2000N NPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • China Made
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektorstrom: 8 A
  • Verlustleistung @ Tc=25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PFA
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: S2000, S2000N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 346 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.