Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M54527P DIP-14 THT LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M54527P DIP-14 THT LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
M54527P DIP-14 THT LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
Artikel-Nr.:
     8802-5165452776
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M54527P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array
  • Technologie: LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
  • Ausgangsspannung: 0 - 40 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -0,5 - 40 V
  • Eingangsspannung: -40 - 40 V
  • Versorgungsstrom: 150 mA
  • Durchlassstrom: 150 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,47 W
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: M54527
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 268 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 269 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.