Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M54521P DIP-14 THT LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M54521P DIP-14 THT LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
M54521P DIP-14 THT LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
Artikel-Nr.:
     8802-5165452176
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M54521P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array
  • Technologie: LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
  • Ausgangsspannung: 0 - 30 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -0,5 - 30 V
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1,47 W
  • Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC TRANSISTOR ARRAY
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: M54521
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,705*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,134*
€ 2,53946
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 33 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 34 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.