Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB-2400YW LED8 THT LEUCHTDIODE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kb-2400yw_kingbright.pdf
kb-2400yw_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4403080002
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2400YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE GELB
  • Details: Light Bar
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Abmessungen: 8,89 x 3,81 mm
  • Lichtstärke: 40 mcd
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GELB
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: backlight
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
1200
100
Frei Haus
ab € 0,912*
€ 1,378*
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,14*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.