Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: weiß,diffus; λd: 588nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kb-2400yw_kingbright.pdf
kb-2400yw_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     2805-KB-2400YW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2400YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: gelb
Montage: THT
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 8...40mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 9,94x4,86mm
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: backlight
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
100
Frei Haus
ab € 0,912*
€ 1,378*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.