Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-383YDT LED2 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-383ydt_kingbright.pdf
l-383ydt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4401113302
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 4 mcd
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,0565*
€ 0,085*
25
€ 4,00*
ab € 0,0636*
€ 0,1088*
1 Tag
800
30
Frei Haus
ab € 0,084*
€ 0,1451*
5
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,291*
2 Tage
1277
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 46,96*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
€ 0,08024*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
€ 0,0704*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
€ 0,171*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
€ 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.