Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,1 V, 110 ° Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,1 V, 110 ° Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-2471303
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383YDT
EAN/GTIN:
     5059041938235
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = Rechteckig
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 4 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 2.5 x 5mm

Durchkontaktierte rechteckige LEDs von Kingbright. Die rechteckigen LEDs von Kingbright sind zuverlässige und robuste Geräte in einem rechteckigen Gehäuse. Diese LEDs bieten eine ausgezeichnete gleichmäßige Leuchtdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, und Sie haben die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Halbleitern. Die rechteckigen LEDs sind geeignet für Pegelanzeigen und IC-kompatibel. Die rechteckigen LEDs sind in verschiedenen Gehäuseabmessungen sowie in verschiedenen Farben erhältlich. Betrachtungswinkel: 110°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
Rechteckig
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
4 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
2.5 x 5mm
Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led array gelb, led array, 2471303, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L383YDT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.