|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4401113301 Herst.-Nr.: L-383GDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: grün
- Ausführung: grün diffus
- Material: GaP
- Lichtstärke: 4 mcd
- Abstrahlwinkel: 110°
- Wellenlänge: 568 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2,2 V
- Durchlassstrom: 25 mA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED2 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | 3 Tage |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,0567* | € 0,0856* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,0925* | € 0,2214* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 8,95* | ab € 0,125* | € 0,291* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,126* | € 0,322* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|