Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-2060YD LED1 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-2060yd_kingbright.pdf
l-2060yd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4400200002
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-2060YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 8 mcd
  • Abstrahlwinkel: 70°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20pF
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED1
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,0656*
€ 0,0975*
25
€ 4,00*
ab € 0,084*
€ 0,1449*
1
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,294*
5
€ 8,95*
ab € 0,145*
€ 0,344*
3 Tage
927
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 47,16*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
€ 0,17*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
€ 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.