Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2.5 V 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2.5 V 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2285433
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-2060YD
EAN/GTIN:
     5059041888172
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1,8 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.5 V
Lichtstärke = 8 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 1.8mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 1,8 mm. Die durchkontaktierten LEDs der Serie L-2060 von Kingbright sind runde LED-Lampen in einem 1,8-mm-Gehäuse. Die LEDs dieser Familie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und umfassen eine Mischung aus diffusen und klaren Linsen. Diese zuverlässigen und robusten LEDs sind vielseitig für die Montage auf einer Leiterplatte oder Tafel geeignet.. Merkmale der runden 1,8-mm-LEDs: – 1,8 mm Durchmesser – Durchkontaktiertes Gehäuse – Kleine LED-Leuchten – Strahlungswinkel: 70°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1,8 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Lichtstärke:
8 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
1.8mm
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, 2285433, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L2060YD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,066*
€ 0,0978*
25
€ 4,00*
ab € 0,0844*
€ 0,1467*
1
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,298*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,146*
€ 0,349*
2 Tage
927
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,349*
€ 0,415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,271*
€ 0,322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 47,62*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
€ 0,169*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
€ 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.