Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4N38A DIP-6 THT FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4N38A DIP-6 THT FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER
4N38A DIP-6 THT FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4100738
Hersteller:
     TEMIC - TELEFUNKEN
Herst.-Nr.:
     4N38A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
  • Technologie: FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 80 V
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • max. Vorwärtsstrom: 80 mA
  • max. Kollektor-Emitter-Dunkelstrom: 50 nA
  • Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 20 %
  • max. Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 0,3 V
  • Isolationsspannung: 5000 Vrms
  • Verlustleistung @ Ta=25 °C: 150 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
FOTOTRANSISTOR FOTOKOPPLER OPTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
60 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.