| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100700201 Herst.-Nr.: CQY80NG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR NPN
- Details: Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
- Durchlassstrom: 60 mA
- Stoßstrom: 1,5 A
- Sperrspannung: 5 V
- Verlustleistung @ Tamb = 25 °C: 250 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 32 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 5 V
- Isolationsprüfgleichspannung: 4 kV
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Koppelkapazität: 0,3 pF
- Kollektorstrom: 50 mA
- Betriebstemperatur: -55 - 100 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-6_WIDTH_10.16 | RoHS-konformität: | Nein | Technologie: | OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 60 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNX35 |
| | |
| |