Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNX83A DIP-6 THT FOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNX83A DIP-6 THT FOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER
CNX83A DIP-6 THT FOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     8802-4100628
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     CNX83A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
  • Technologie: FOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER
  • Sperrspannung: 6 V
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
FOTOTRANSISTOR OPTOKOPPLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
65 Stück
Weitere Suchbegriffe: CNX83
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,183*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.