| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-340160608740100106 Herst.-Nr.: PIC16F874A-I/L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 44-Pin 8-Bit Enhanced FLASH Microcontroller
- Programmspeicher: 7,2 KB
- Programmspeicher: 4096 Wörter
- Datenspeicher: 192 B
- Datenspeicher EPROM: 128 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33
- Takt-Frequenz: 20 MHz
- Timers 8/16-bit: 2/1
- PWM-Module: 2
- Komparatoren: 2
- Unterbrechungsanforderungsquellen: 15
- A/D-Wandler Kanäle: 8
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 4 V - 5,5 V
- Features: POR, PWRT, OST, BOR, WDT, ICSP, I²C, USART, SSP, SPI, MSSP, ICD
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | PLCC44 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 27 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | | | € 7,00* | ab € 2,45* | € 6,07* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 12,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,06* | € 14,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,91* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|