Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 20MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 20MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 20MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F874A-I/L
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F874A-I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 33
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...20MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 7kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 8
Speicher: 4kB SRAM;7000B FLASH;128B EEPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 7,00*
ab € 2,45*
€ 6,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 12,45*
2 Tage
58
€ 14,99*
ab € 7,06*
€ 14,16*
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 14,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.