| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-340160607160000100 Herst.-Nr.: PIC16F716-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 8-bit Flash-based Microcontroller with A/D Converter and Enhanced Capture/Compare/PWM
- Programmspeicher: (2048 x 14 ) 3,5 KB
- Datenspeicher: 128 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13
- A/D-Wandler Kanäle: 4
- Takt-Frequenz: 20 MHz
- Timers 8/16-bit: 2/1
- PWM Ausgänge: 1/2/4
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
- Features: POR, OST, PWRT, WDT, PWM, ICSP
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-18 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,58* | € 2,24* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,71* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,76* | € 3,54* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | € 7,00* | ab € 1,38* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|