Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX485CPA+ DIP-8 THT TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
max481-max1487_maxim.pdf
max481-max1487_maxim.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3300804850
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX485CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
  • Technologie: TRANSCEIVER
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Verlustleistung @ Ta <= 70 °C: 727 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSCEIVER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.